シングルチャンネルピペッター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76361347 品番 NT-S1000
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。
3倍速ターボダイアル付き。
デジタル表示。

容器100、1000μL 正確度100μL:≦±2.0%1000μL:≦±0.8% 精密度(%/μL≦)100μL:≦±0.6%1000μL:≦±0.3% 適合チップ706/502/804/806/805 容量(μL)100〜1000 最小目盛(μL)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする