※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ999るつぼ用ふたのみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76362187 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。

タイプB型 999 フタのみ 外径(Φmm)約85 本体質量(g)約85 用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。 仕様PB-4用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする