※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の るつぼ
アルミナるつぼのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
90
注文コード
76362738
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
C型 るつぼのみ
容量(mL)
90
外径×高さH(Φmm×mm)
52×67
本体質量(g)
約110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76362738
-
02830895
CA-4
アルミナるつぼのみ CA-1
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,990
税込
¥
2,189
注文コードが変更になりました