※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ997るつぼのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76362939 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。

タイプB型 997 るつぼのみ 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 本体質量(g)約44
注意
※アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。
※(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
※(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする