※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ997るつぼのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76362957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。

タイプB型 997 るつぼのみ 容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)66×54 本体質量(g)約129
注意
※アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。
※(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
※(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76362957 - 02831236 997B-3 アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 1個 4,390 税込4,829 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする