※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ999るつぼのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)30 注文コード76363237 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。

タイプB型 999 るつぼのみ 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)46×36 本体質量(g)約39 用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76363237 - 02831674 PB-1 アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械) アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械) 1個 2,790 税込3,069 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする