※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナるつぼのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)15 注文コード76363569 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は容量など16種類から選べます 他の種類を見る
タイプB型 アルミナ磁器質 るつぼのみ 容量(mL)15 外径×高さH(Φmm×mm)36×27 本体質量(g)約22 底径(Φmm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76363569 - 02830685 BA-0 アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械) アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械) 1個 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする