画像準備中

静電洗浄瓶

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76363754 品番 35790
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104〜1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。

底径(Φmm)61 全高(mm)61 寸法(mm)ボトルネジ:28〜400 容量(mL)240 高さ(mm)112(ボトル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする