TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策マット・シート類
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気防止バッグ オープン型 百枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76363894
品番
13070
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,437
販売価格(税別)
¥
7,670
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプ
オープン型
本体寸法(mm)
203×305
仕様
全厚み:約0.08〜0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
注意
写真と実際の商品のデザインが異なる場合があります。