画像準備中

静電気防止バッグ ジッパー型 百枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76363989 品番13325
参考基準価格(税別)¥32,510 販売価格(税込) ¥35,651
販売価格(税別)
32,410
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。

タイプジッパー型 本体寸法(mm)457×610 仕様全厚み:約0.08〜0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
注意
写真と実際の商品のデザインが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする