ST-E10 スピードライトトランスミッター Canon 76365276 ST-E10 スピードライトトランスミッター Canon 76365276 ST-E10 スピードライトトランスミッター Canon 76365276

スピードライトトランスミッター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76365276 品番ST-E10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッター。
〇マルチアクセサリーシュー専用
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッターです。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。
※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。
〇バッテリーレスと小型・軽量化の実現
マルチアクセサリーシューに対応したことでカメラからの電源供給が可能になり、電池が不要に。小型化と軽量化を実現しました。また、ストロボの機能設定はMENUボタンを押すだけでカメラの背面液晶に一発表示。カメラ側で設定ができるため、操作性の向上はもちろん、本体はMENUボタンのみのシンプルな設計が可能となりました。
〇カメラやスマートフォンでワイヤレスストロボ設定が可能
ワイヤレスストロボ撮影に関する設定はすべて、カメラやスマートフォンから変更・確認が可能。さらにスマートフォンからは遠隔操作も行えます。
・MENUボタンを押すだけでダイレクトに設定画面を表示
背面にあるMENUボタンは、カメラのストロボ機能設定メニューを表示するショートカットボタンとして機能。撮影結果を見ながら、設定を調整することができます。
・Camera Connectの拡張によりスマートフォンからストロボ設定を変更可能
Camera Connectのアプリをスマートフォンにインストールすることで、手元でストロボの設定や遠隔操作が可能になります。発光量のほか、シンクロ設定、調光補正、FEBなども設定できるため、ワンオペレーションでストロボを駆使した撮影も思いのままです。
〇障害物の影響を受けにくい電波通信の採用
光通信と比較して、障害物や外光の影響を受けにくく、通信可能距離が長い電波通信を採用しています。通信可能距離は最大約30mで、レシーバーに設定したストロボを5グループ、15台までコントロール可能です。ストロボ撮影の自由度を大幅にアップします。
※光通信機能は非搭載。電波通信搭載モデル以外のスピードライトとの互換性はありません。
〇優れた防塵・防滴性能
雨などの水滴や不用意に降りかかる砂塵などが、トランスミッター内部やシンクロ接点部分に侵入しにくい防塵・防滴構造。EOS-1Dシリーズと同等の防塵・防滴性能です。
〇さまざまなシーンでの活用
・ワンマンオペレーション撮影:カメラのメニューで操作
たとえばウェディングなどのワンマンオペレーションによるポートレート撮影では、撮影場所によってはスピードライトを壁に密接して設置することも。ST-E10をセンダーにすることで、レシーバーのスピードライトを直接操作できない状態でも、カメラからストロボの設定が行えます。
・自撮り撮影:スマートフォン操作
コスプレなどのハイレベルな自撮りにも。撮影者の正面のカメラに対して、レシーバーとなるスピードライトをサイドから発光するのも簡単です。スマートフォンでワイヤレスストロボ設定とカメラ設定ができるため、たった一人でも完成度の高いストロボを使った自撮りが楽しめます。
・植物撮影:スマートフォン操作
スピードライトを手で持ちながら光を微妙にコントロールし、カメラはスマートフォンで遠隔操作。撮った写真はそのままスマートフォンで確認できます。庭の花や野花など、屋外植物もスピードライトを使ってワンランク上の撮影ができます。
・逆光を使ったポートレート撮影:電波通信
たとえば夜のポートレート撮影。被写体の真後ろにストロボを配置すると被写体が障害物となりワイヤレス制御が難しい状況になりますが、電波通信を採用したスピードライトとST-E10なら、障害物や外光の影響を受けにくいため光通信では難しかった表現が可能になります。
・立体的な静物撮影:ワイヤレス多灯
ST-E10をセンダーにすることで、ワイヤレス多灯撮影の真骨頂が楽しめます。複数台のスピードライトを同時に制御できるので、バウンスやデュフューザーなどの光の強さ、あて方も絶妙に使い分けが可能。雰囲気のある立体的な静物撮影が楽しめます。

適合カメラEOS R3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.5×37.8×53.6 質量(g)約48 電源カメラから給電 通信規格IEEE802.15.4、ARIB STD-T66 通信距離(m)約30 使用温度範囲(℃)0〜45 使用環境湿度(%)85以下 仕様【発光量設定範囲】マニュアル:1/1-8192(1/3段ステップ) ※ハイスピードシンクロ時の最小発光量設定:1/128まで、マルチ:1/4-8192(1段ステップ) ※最小発光量は使用するストロボにより異なる、【マルチ発光設定】(発光回数)1〜100回/(発光周波数)1〜500Hz、【通信可能台数】センダーとレシーバーの合計が最大16台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする