DM-E1D マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン Canon 76365294 DM-E1D マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン Canon 76365294 DM-E1D マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン Canon 76365294

マルチアクセサリーシュー指向性ステレオマイクロホン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76365294 品番DM-E1D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用の外部マイク。
マルチアクセサリーシュー専用
マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。
※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。
〇デジタル信号出力によりノイズを抑制
一般の外付けマイクは、その多くがカメラ側のマイク端子にケーブルを接続して使用し、音声信号はアナログ出力です。しかしケーブルは、外部電磁波の影響を受けやすく、Wi-Fiなどの電磁波がノイズとなって音声信号に入り、音質劣化を招いていました。DM-E1Dは、この問題を改善。マルチアクセサリーシューをインターフェースとし、ケーブルを介さずにデータ通信が可能に。外部ノイズに強いデジタル化した音声データをカメラに出力します。外部電磁波によるノイズが入りにくい構造のため、環境を気にせずに収録できます。
※動画撮影中にカメラやレンズを操作すると、操作音・動作音が録音されることがあります。
〇指向性の切り換え機能
撮影シーンに合わせて最適な録音方法に切り換えられる、3つの指向性を搭載。カメラのメニュー画面から指向性の切り換えが可能です。
・指向性(1)ショットガン(モノラル)
【使用例】インタビューなど
マイク正面の領域の音を捉えます。音を捉えたい被写体が明確で、音の出所がひとつの場合に適しています。
・指向性(2)90°(ステレオ)
【使用例】日常的なシーンなど
正面の音を中心に、左右の音も捉えます。撮影者に近すぎる音を抑制して収録します。
・指向性(3)120°(ステレオ)
【使用例】コンサートなど
音が左右に広がっている場合や、音源の数が多い音を捉えます。臨場感あふれる音の記録が可能です。
〇カメラからの電源供給で電池が不要に
マルチアクセサリーシューを介してカメラから電源を共有するため、電池が不要になりました。そのため電源スイッチも廃止し、MENUボタンひとつのシンプルな操作系を実現。撮影中の突然の電池切れなどの心配もないため、長時間の動画撮影やライブ配信も安心して行えます。また、ケーブルもないため使用時や保管時の取り回しも快適です。
〇カメラのメニュー画面でマイクの機能設定が可能
機能設定はすべてカメラのメニュー操作で実行。マルチアクセサリーシュー専用設計ならではの新しい操作性です。また、マイク背面のMENUボタンからダイレクトにカメラのメニュー画面を表示。設定変更や確認がスピーディーに行えます。

適合カメラEOS R3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.3×87.4×108.6 質量(g)約136 電源カメラから給電(マルチアクセサリーシューから給電) 出力端子マルチアクセサリーシューに対応 音声出力デジタル出力(ビット数:16bit、サンプリング周波数:48kHz) 指向性(鋭指向性)ショットガン 、(単一指向性)90°/120° 音声(鋭指向性)モノラル 、(単一指向性)ステレオ 感度鋭指向性ショットガン:-16dB(1kHz、0dB:1V/Pa) 、単一指向性90°:-18.7dB(1kHz、0dB:1V/Pa)、単一指向性120°:-20dB(1kHz、0dB:1V/Pa) S/N比62dB以上(1kHz、1Pa) 仕様【音録音レベル設定】オート/マニュアル/しない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする