パニートモザイコ トレリス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76370657 品番 GX3906LT
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「パニート(R)モザイコ」は、「パニート(R)」の性能はそのままに、業界初となるモザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる技術で、モザイクタイルのような立体感あふれる意匠性を再現した不燃メラミン化粧板です。「Trellis(トレリス)」は小粒でカラフルな8mm角タイル柄です。
柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。
メラミン不燃板なので、モザイクタイル柄の目地の汚れを心配する必要がございません。キズ、熱、水にも強く、キッチンや洗面などの水回りの壁面におすすめです。
抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。
大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

ペールピンク 厚さ(mm)3(2.85±0.15) サイズ3×8 寸法(mm)910±2×2420±2 質量(kg)11.7 用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする