ブレッドケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76370955 品番 SI-515017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』
パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。
引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.7×35×23.2、41×32×5(下部隙間) 質量(kg)5.15 材質本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン 寸法(幅W×奥行D)(cm)38×32(天板平面部) 天板耐荷重(kg)約5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16 奥行き(cm)約17.5(引出し間口) 引出し耐荷重(kg)約3 カームグレー タイプ幅広タイプ 用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱
注意
※天板上にオーブントースターを載せ230度で60分使用した場合、天板で約5度、庫内で約3度温度が上がります。ビニル類が溶けたりする温度ではありませんが、温度管理の繊細な食べ物などはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする