寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×45.4×85
質量(kg)2.25
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム
収納の目安約9枚(段ボールが縦76.5×横54、厚み1cmの場合)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×43.5×76.5(前パネルまで/収納部)
耐荷重(kg)約6
奥行き(cm)約56(段ボール収納時)
組立時間約30-40分
色ホワイト&グレー(取っ手)
用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド
サイズ(mm)W120タイプ / (約)W128×D454×H850