ダンボールストッカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト&ライトベージュ(取っ手) 注文コード76371077 品番SI-515023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

すき間を活用して段ボールを一時置き、キャスターで出し入れできる段ボールストッカー。
玄関やクローゼットの中、冷蔵庫の横に、段ボールや紙袋をストックできる隙間ラック。前面パネルで隠す収納に。スチール素材なので、前面パネルにはマグネットアイテムをつけられる。
柔らかシリコン素材でカバーされた持ち手は、手になじんで出し入れをサポート。段ボールをストックしたら、そのまま紐で縛れる浮かせる構造。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.8×45.4×85 質量(kg)2.65 材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム 収納の目安約12枚(段ボールが縦76.5×横54、厚み1cmの場合) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×43.5×76.5(前パネルまで/収納部) 耐荷重(kg)約8 奥行き(cm)約56(段ボール収納時) 組立時間約30-40分 ホワイト&ライトベージュ(取っ手) 用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド サイズ(mm)W180タイプ / (約)W188×D454×H850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする