KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、バッテリーセット)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76371278 品番KF2SVE-L WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

買ってすぐに使えるファン付きベストのフルセット。(ウェア、ファン、バッテリー付き)
UVカット90%以上。裏地に紫外線防止加工あり。
保冷剤をウェアに装着可能。保冷剤用メッシュポケット3か所付き。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に。
風量3段階調整可能。ファンは分解して掃除OK・清潔を保持できます。

混率(%)ポリエステル100(裏側:ACグレーコーティング) 用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。 セット内容専用ウェア×1着、ファン×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル×1本、充電用ケーブル×1個 ホワイト サイズL 質量(g)110(バッテリー) タイプベストタイプ 胸囲(cm)117 肩幅(cm)43.5 着丈(cm)69 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 (弱・中・強) 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4時間 (2Aアダプタ使用時) 適応身長(cm)170〜180 バッテリー容量(mAh)5000 穴径(mm)ジャンパーの服:90 電池使用時間(時間)強/約3、中/約4、弱/約5.5
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。
※使用した直後の蓄電池は熱くなっておりますので、蓄電池を冷ましてから充電してください。使用後すぐに充電をすると蓄電池の寿命が短くなります。
※車載していた状態や高温の場所で長時間放置した状態でも同様に蓄電池を冷ましてから充電してください。
※充電は近くに燃えやすいものが無い安全な場所で行い、自動車などの乗り物の中で行わないでください。
※寿命が尽きたと思われる蓄電池、変形している蓄電池を使用しないでください。
※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76371339
2022-09-13
用途:
エアコン設備の無い作業場にて着用
製造業

こちらの商品と送風機で、なんとか今夏の酷暑をのりきりました。 購入して良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
76371278
2022-08-06
用途:
農作業
巣立建材 様 (建設業・工事業)

農作業の際に着用して、汗をかく量が減った様に感じます。付属のバッテリーの容量が、もっと大きいと、長時間使えるのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
76371269
2022-08-08
用途:
エクステリア工事時の予定
西播サッシ 様 (建設業・工事業)

バッテリー不良の為代替品待ち
2週間たっても替えのバッテリーは届いていません。
夏が終わる前にバッテリーが届いてファン付ベストが使えるんだろうか

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご対応にお時間頂戴し誠に申し訳ございません

対象商品:
64344754
2021-09-03
用途:
加工作業・除草作業・洗浄作業等
製造業

類似品が数ある中、耐久性等も期待して山善ブランドを選びました。軽くて涼しく作業もしやすいので、追加で数セット購入しました。

4人が参考にしています
対象商品:
64344779
2021-08-26
用途:
測量作業時
建設業・工事業

涼しくて残暑にとても助かっています
風量強での連続使用時間が長いと文句無しです
後は、今後使ってみての耐久性ですね

2人が参考にしています
対象商品:
64344754
2021-08-06
用途:
エンジン式で雑草の草刈り
田島不動産有限会社 様

すぐに来ると思ったが、必要なときに商品が来ない、注文時に納期をはっきりさせてくれ、盆休みに草刈りを使用と思って注文したが、当てが外れた。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
64344754
2021-07-26
用途:
出荷予定は嘘
エンゼルブレッド 様 (卸売・小売業)

毎日3日後の出荷に変更されいつ送られてくるのか判らない。客を欺くような表示をするのか?
信用を無くすような表示をモノタロウさんはするんですか?

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けしまして、大変申し訳ありませんでした。7月の4連休前にご注文いただいたこともあり、出荷が遅れたようです。今後このようなことがないよう改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする