※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、この画像はイメージになります

オーデコートGエコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 主な用途コンクリート・アスファルト・屋内木部・鉄部 つや3分つや有り 注文コード76371637 品番1005289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は主な用途・つや・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。
室内環境にやさしい、水性塗料です。
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。
非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。
ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。
水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。
つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。
5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。

主な用途コンクリート・アスファルト・屋内木部・鉄部 使用場所屋内 つや3分つや有り 容量(kg)15 塗料タイプ室内環境配慮形水性塗料 規格つや有りは、JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイントの規格相当、つや調製品は、JIS K 5663 1種 合成樹脂エマルションペイントの規格に合格 機能TVOC 1%未満、防火認定、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、低臭 希釈剤水道水 希釈率(%)0〜10 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.15 塗回数2 塗り面積(2回塗り)(m2)50〜58/缶 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※つや有りは商品名がオーデコートGエコつや有り(N)となります。
※絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、既定の希釈量を守ってください。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石けん水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
■推奨コンクリート・モルタル用下塗り塗料
水性カチオンシーラー(ホワイト・透明)、水性シミ止めシーラーU
■鉄部用下塗り塗料(さび止め)
水性ハイポンプライマー、ハイポンファインプライマーU、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース
■木部用下塗り塗料
水性ウッドベースU、1液ファインウレタンU100木部用下塗
※製品の容器は、地域や容量、色相により意匠が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする