八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの 皿タッピンねじ
マルチカットビスフレキ付 黒NP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(140本×2パック)
注文コード
76372154
品番
1060009300054353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
寸法(mm)
3.8×41
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
表面処理
めっき、焼き付け塗装
用途
堅い木に最適。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76372154
1060009300054353
12664900
3.8×41
マルチカットビス黒
八幡ねじ
1セット(140本×2パック)
¥
960
税込
¥
1,056
注文コードが変更になりました