八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの 皿タッピンねじ
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600本)
ねじの呼び
M3.8
注文コード
76372206
品番
4944825547066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
寸法(mm)
3.8×41
タイプ
全ねじ
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
表面処理
めっき、焼き付け塗装
用途
堅い木に最適。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76372206
4944825547066
12664848
3.8×41
マルチカットビス黒
八幡ねじ
1箱(600本)
¥
780
税込
¥
858
注文コードが変更になりました