バイメタルホールソーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ホールソー(Φ21mm×2、27mm、33mm)、インパクトアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒 注文コード76372565 品番BAHELHKIM
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。
電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。

材質コバルト入りマトリックスハイス 種別電材用ホールソーキット(インパクトアーバー) セット内容ホールソー(Φ21mm×2、27mm、33mm)、インパクトアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒 質量(g)940 ホールソー外径(mm)21、27、33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする