BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
バイメタルホールソーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ホールソー(Φ21mm×2、27mm、33mm)、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒
注文コード
76372574
品番
BAHELHKST
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。
電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
材質
コバルト入りマトリックスハイス
種別
電材用ホールソーキット(ストレートアーバー)
セット内容
ホールソー(Φ21mm×2、27mm、33mm)、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒
質量(g)
940
ホールソー外径(mm)
21、27、33