バイメタルホールソーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ホールソー(Φ65mm、95mm、121mm)、10mmストレートアーバー、コア押し出し棒 注文コード76372599 品番BAHPBHKST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,030
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。
電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。

材質コバルト入りマトリックスハイス 種別プラマス用ホールソーキット(ストレートアーバー) セット内容ホールソー(Φ65mm、95mm、121mm)、10mmストレートアーバー、コア押し出し棒 質量(g)2000 ホールソー外径(mm)65、95、121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする