BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
バイメタルホールソーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ホールソー(Φ65mm、95mm、121mm)、SDSストレートアーバー、コア押し出し棒
注文コード
76372608
品番
BAHPBHKSDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,120
この商品は
セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。
電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
材質
コバルト入りマトリックスハイス
種別
プラマス用ホールソーキット(SDSアーバー)
セット内容
ホールソー(Φ65mm、95mm、121mm)、SDSストレートアーバー、コア押し出し棒
質量(g)
2000
ホールソー外径(mm)
65、95、121