曜日別特売
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283

 

5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283
5074 4WAYオーバーグラス アクティー 76373283

4WAYオーバーグラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76373283品番5074
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。
用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・
運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・
そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです!
■4通りの使い方
01、ブルーライトカット
PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット!
目の負担を軽減してくれます。
花粉除けとしても活躍します。
パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。
その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。
ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に!
02、拡大ルーペ
新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。
新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。
細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。
03、カットグラス
スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます!
海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。
カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。
シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。
04、イエローグラス
曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。
夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、
見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。
レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。
夜間の運転に適したレンズを採用しています。
■取り付け簡単
オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。
本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。
普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。
メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。
左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。
【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】
※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。
■大切な方へのプレゼントにも
シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ!
お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!

寸法(cm)約4.5×15×16質量(g)約32ブラック付属品専用ケース、クロス形状二眼型レンズ色クリア/グレー/イエロー仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76373283
2024-09-08
用途: 主に近用作業を意識して購入です
その他業種

近視用のコンタクトをしているとき、老眼で手元の文字が読みにくいので、何かふさわしいものはないかと思っていたところで見つけました。
実際の商品は、近用ルーペは拡大率で1.6倍。
老眼鏡初心者にはちょうど良さそう。老眼鏡に普段から慣れていないと、これ以上の拡大率は、使いづらいかもしれません。
商品にはポーチが付属して、レンズを格納するスリットやビニール個包装が付いていました。
オーバーグラスなので、眼鏡を使わない人にしたら大きいですが、普段の眼鏡の上から使えるので無駄がないですし、コンタクトの時は、手元用の眼鏡としてもサングラスとしても使えるので、いいものを見つけた気分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする