H-IM TL 52.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373728 H-IM TL 52.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373728 H-IM TL 52.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373728 H-IM TL 52.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373728 H-IM TL 52.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373728 H-IM TL 52.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373728

バイメタル貫通インパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76373728 品番 H-IM TL 52.0
参考基準価格(税別)¥10,820 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。
6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応)
独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。

シャンク径(mm)6.3(六角軸) 有効長(mm)38.5 全長(mm)116 サイズ(mm)52 ドリル径(Φmm)6 適合板厚(mm)3.2 刃厚(mm)0.64 山数6 RoHS指令(10物質対応)対応 用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ
注意
※過度な押し付け・こね回しによる作業は、ホールソーに損害を与え、作業者の危険を伴います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする