双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76373843 品番PENTAX JUPITER 16x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ
大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。
ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。
別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。

倍率(倍)16 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ9.6 実視界(°)3.5 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)13 最短合焦距離約10.3m 視野1000mにおける:61m 質量(g)約7885 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66 付属品ケース、ストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする