※完成イメージ

アイアンミニフェンス アラベスク LEAF(リーフ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76373859 品番 AC-L1080
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナチュラルスタイルのお庭づくりに。
どうしても生活感がにじみ出てしまう
エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、
目隠ししてしまいましょう。
天然素材の室外機カバーなら、センスのいい
お庭にイメージチェンジできるだけでなく、
上にプランターやガーデニング用品が置けるので、
デッドスペースだった空間を有効活用できます。
広めの板幅で熱がこもりにくいだけでなく、
板を上向きにすることで、周囲のグリーンに熱風が
当たらないよう工夫しました。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、
室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も
期待できます。
ルーバー 逆 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製

ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×440×920 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1025×410×875 質量(kg)7.5 材質天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 用途木製室外機カバー:日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー
注意
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。ご自宅の室外機のサイズに合うか、室外機のでっぱりも含めたサイズを計測してください。
※設置の際は、室外機の排気口と、室外機カバーとの間に隙間をもうけてください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76373895
2022-05-25
用途:
エアコン室外機のカバー
サービス業

塗装は薄く、白ペンキのため裏面では下地の木肌が透けている部分もある。
ただ表面で透ける部分はなかったので特に問題はない。
ルーバー部分のねじ止めは場所が狭いためドライバが入りにくく難しい。
私は曲がる自在ドライバのような物があったため問題なかったが、無ければやりにくいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする