※完成イメージ

アイアンフェンス ロートアイアン調 FANIAL(フィニアル)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76373904 品番 AC-M1025
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を
添える空間に。
どうしても生活感がにじみ出てしまう
エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、
目隠ししてしまいましょう。
モダンな縦格子の室外機カバーなら、
センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけ
でなく、上にプランターやガーデニング用品が
置けるので、デッドスペースだった空間を
有効活用できます。
和にも洋にも対応し、通気も良好。
天然木なので、いかにも隠してます、
という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然に
なじみます。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、
室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も
期待できます。
和風 ストライプ 縦格子 90cm 日除け 木製 冬 夏

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1025×425×870 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約975×400×800 質量(kg)6.5 材質天然木 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分 用途木製室外機カバー: 日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー
注意
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。ご自宅の室外機のサイズに合うか、室外機のでっぱりも含めたサイズを計測してください。
※設置の際は、室外機の排気口と、室外機カバーとの間に隙間をもうけてください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
室外機を日差しから守る
農・林・水産業

幅92.5cmを購入しました。高さが思ったよりあり、カバーの存在感があります。室外機に前から覆う形のカバーなので、設置が少し不安定に思います。
見た目にはきちんと隠されていて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする