※完成イメージ
あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を 添える空間に。 どうしても生活感がにじみ出てしまう エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、 目隠ししてしまいましょう。 モダンな縦格子の室外機カバーなら、 センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけ でなく、上にプランターやガーデニング用品が 置けるので、デッドスペースだった空間を 有効活用できます。 和にも洋にも対応し、通気も良好。 天然木なので、いかにも隠してます、 という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然に なじみます。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も 期待できます。 和風 ストライプ 縦格子 90cm 日除け 木製 冬 夏
幅92.5cmを購入しました。高さが思ったよりあり、カバーの存在感があります。室外機に前から覆う形のカバーなので、設置が少し不安定に思います。見た目にはきちんと隠されていて良いと思います。