パワーガイザー液剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3L) 注文コード 76374279 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パワーガイザー液剤はBASF社が開発しイミダゾリノン系の除草成分イマザモックスアンモニウム塩を有効成分とする豆類用除草剤であずき・いんげんまめ・だいず・えだまめに登録があります。
雑草が出てから散布できるため、散布時期を逃すことなく、余裕を持って効率的そして効果的に散布作業が行えます。タニソバ、スカシタゴボウをはじめとする一年生広葉雑草の発生始期から2葉期までの処理で高い除草効果を示します。(効果発現から枯死まで、やや日数を要します)。
豆類作物が本剤を容易に代謝分解し解毒するため、一時的に黄化等が発生することがありますが、その後の生育には影響は認められておりません。

剤形液剤(原液) 適合雑草タニソバ、スカシタゴボウ、一年生広葉雑草、一年生雑草 農林水産省登録第(号)20023 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効期限(年)5 成分イマザモックス アンモニウム塩 0.85%、水・界面活性剤等 99.15%(ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)5.0%) 適合作物あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、おうぎ、甘草 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする