プロールプラス乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 76374288 品番 -
参考基準価格(税別)¥27,225 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プロールプラス(R)乳剤は幅広い雑草に安定した効果を示すだいず・えだまめ用除草剤です。
本剤は異なる三つの有効成分のペンディメタリンとジメテナミドPとリニュロンを有しております。
ペンディメタリンは「ゴーゴーサン乳剤」の有効成分で、一年生イネ科雑草及び広葉雑草に高い活性を示します。
一方ジメテナミドPは「フィールドスター乳剤」の有効成分でイネ科雑草やカヤツリグサに高い活性を示します。
本剤は更に尿素系除草剤のリニュロンも含み、3種類の有効成分によりイネ科及び広葉雑草全般に優れた効果を発揮します。
アレチウリやマルバルコウなどの問題雑草に対しても抑制効果があります。また約1〜2か月の間雑草をしっかり抑制します。

剤形乳剤 適合雑草イネ科 及び 広葉雑草全般、一年生雑草 農林水産省登録第(号)19744 性状黄赤色透明可乳化油状液体 有効期限(年)3 成分ジメテナミドP 6.7%、ペンディメタリン 6.5%、リニュロン 11.4% 適合作物だいず、えだまめ 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする