OATアグリオ
OATアグリオの 除草剤
OATアグリオの 農薬登録あり
OATアグリオの 農耕地用
半蔵1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4kg)
注文コード
76374349
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
田植同時処理で作業を省略
高い土壌吸着で安定効果
SU抵抗性雑草にも強い
適合場所
水稲
剤形
細粒剤
適合雑草
(移植水稲)一年生雑草 及び 多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離、(直播水稲)一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ
農林水産省登録第(号)
19744
性状
類白色細粒
有効期限(年)
5
成分
シクロスルファムロン 0.50%、ベンゾビシクロン 2.0%、ペントキサゾン 3.9%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農耕地/非農耕地
農耕地用