ロイヤント乳剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 76374595 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

すばやい効果発現。効果が早く現れるので、安心して他の作業に集中できます。
5葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果。散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草を取りこぼしません。※草種によって防除できる大きさは異なります。
散布2時間後の雨でも効果を発揮。もしもの雨でも再散布の必要がなく、計画通り作業を進められます。

適合場所水稲 剤形乳剤 適合雑草一年生広葉雑草 及び ノビエ、マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ、アゼガヤ、オモダカ、エゾノサヤヌカグサ 農林水産省登録第(号)23003 有効期限(年)5 成分フロルピラウキシフェンベンジル(通称:リンズコアTM) 2.7% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
水田、及び畦畔の除草
農・林・水産業

水稲に薬害がなく、予想通り効果も早く、雑草の枯れぐあいも満足
水捌けの悪い水田にも有効

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする