ウィードコア1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード76374604 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

すばやい効果発現。効果が早く現れるので、安心して他の作業に集中できます。
4葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果。散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草を取りこぼしません。※草種によって防除できる大きさは異なります。
ノビエ、SU抵抗性を含む広葉雑草、多年生雑草まで同時防除。圃場ごとに防除雑草がちがっても、この剤ひとつで防除できます。

適合場所水稲 剤形粒剤 適合雑草一年生雑草 及び キシュウスズメノヒエ、多年生広葉雑草、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、セリ、ヒルムシロ 農林水産省登録第(号)24389 有効期限(年)5 成分フロルピラウキシフェンベンジル(通称:リンズコア) 0.4%、ペノキススラム 0.5%、ベンゾビシクロン 2.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする