カウンシルコンプリート1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4kg) 注文コード76374665 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに対して高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。
問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにキシュウスズメノヒエ、イボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。
水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。
直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種時からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。

適合場所水稲 剤形粒剤 農林水産省登録第(号)23792 成分テフリルトリオン 3.0%、トリアファモン 0.50% 性状類白色細粒 有効期限(年)4 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする