リベレーターG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード76374717 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スズメノテッポウ、スズメノ力タビラ、力ズノコグサ等の一年生イネ科雑草からハコベ、ノミノフスマ、ナズナ、タネツケバナ、イヌカミツレ、ノボロギク等の一年生広葉雑草まで幅広い範囲の麦畑雑草に効果を示します。
幅広い散布適期を有し、麦は種後から麦2葉期まで使用できます。(イネ科雑草1葉期まで)長い持続効果が期待できます。

剤形細粒剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)23585 成分ジフルフェニカン 0.2%、フルフェナセット 0.6% 性状黄赤色細粒 有効期限(年)5 適合作物小麦(秋播栽培)、大麦(秋播栽培) 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする