クリアホープフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード76374848 品番-
参考基準価格(税別)¥2,458 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

移植前・後の使用で、ノビエ、コナギ、アゼナ類、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヘラオモダカ、藻類・表層はく離等、各種水田雑草の初期発生を抑えることができます。
藻類・表層はく離に卓効を示すとともに、極めて速効的に藻類を褐変・枯殺します。
ACNを含有する初めてのフロアブル剤で、水中拡散性に優れます。
コナギ、アゼナ類、ホタルイ等のSU抵抗性雑草に高い効果を示します。

適合場所水稲 適合雑草水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、アオミドロ・藻類による表層はく離 農林水産省登録第(号)22655 性状黄赤色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4 成分ペントキサゾン 4.0%、ACN 18.0% 適合作物移植水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする