イネヒーロー1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4kg) 注文コード76374857 品番-
参考基準価格(税別)¥15,392 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

問題雑草を抑える新規有効成分メタゾスルフロン(アルテア)を配合しています。
ノビエ3葉期まで使用可能です。
難防除なカヤツリグサ科雑草に高い効果があります。
ホタルイ、コナギ、アゼナなどSU抵抗性雑草にも高い効果があります。

適合場所水稲 剤形細粒剤 適合雑草(移植水稲)水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、シズイ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、(直播水稲)水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離 農林水産省登録第(号)23225 性状類白色細粒 有効期限(年)5 成分ペントキサゾン 3.0%、ダイムロン 10.0%、メタゾスルフロン 1.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする