ハーモニーDF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10g) 注文コード76374909 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スルホニルウレア系のハーモニー(R)DFは、麦、牧草、飼料用とうもろこしの雑草に効果の高い除草剤です。低薬量で優れた除草効果と長期間の残効により麦や草地を守り、雑草管理をお手伝いします。
小麦・大麦の生育期のスズメノテッポウや多くの一年生広葉雑草、また牧草地や飼料用とうもろこしのギシギシに対し、すぐれた効果を発揮します。
使用量は10アールあたり小麦で3-10g、大麦で5-10g、牧野・草地で0.5-5g、飼料用とうもろこしで2gと極めて低薬量で効果があります。
適用作物において生育期にも使えるため、散布適期の幅に余裕があり除草管理がしやすくなります。
雑草が発生した後からの散布でも効果があります。
開封時や薬剤調製時の舞い上がりがなく、取り扱いが容易なドライフロアブルです。

適合場所畑、牧野、草地 農林水産省登録第(号)24468 成分チフェンスルフロンメチル 75.0%、鉱物質微粉・界面活性剤等 25.0% 性状類白色水和性細粒 適合作物小麦、 大麦、 飼料用とうもろこし 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする