ベルミトール水性乳剤アクア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード76374963 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

ベルミトール水性乳剤・アクアは幅広い衛生害虫に有効な、人と環境に優しい、水ベースで低粘性タイプのエトフェンプロックス製剤です。
従来品(ベルミトール水性乳剤)に比べ粘性が約80%低下
殺虫性が高く、速効性にも優れる
蚊の成虫・幼虫(ボウフラ)両方に適用を取得
哺乳類に対して安全性が高い製剤
有機溶剤による臭気や刺激、引火性の心配がない
有効成分エトフェンプロックスは揮散しにくい薬剤(常温ではほとんど空気中に揮散しない)

適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ 有効成分エトフェンプロックス 7.0% 剤形水性乳剤 利用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする