- イネキング1キロ粒剤 三井化学 76374979

イネキング1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(4kg)注文コード76374979品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

移植時から使用できる水稲用一発除草剤です。
有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早いです。
ALS阻害剤抵抗性雑草(アゼナ、コナギ、ホタルイ等)に対しても高い効果を発揮します。
畦畔から侵入するイボクサ等にも優れた効果を示します。

適合場所水稲剤形細粒剤適合雑草(移植水稲)一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離、(直播水稲)一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ農林水産省登録第(号)22116性状類白色細粒有効期限(年)5成分ピラクロニル 2.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種) 10.0%、ベンゾビシクロン 2.0%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする