住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
メガゼータ1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
76375058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,872
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合場所
水稲
剤形
粒剤
農林水産省登録第(号)
22842
有効期限(年)
7
用途
水稲除草剤
適合作物
移植水稲
農耕地/非農耕地
農耕地用