住友化学
住友化学の 除草剤
住友化学の 農薬登録あり
住友化学の 農耕地用
忍1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4kg)
注文コード
76375067
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合場所
水稲
剤形
粒剤
農林水産省登録第(号)
22500
有効期限(年)
5
用途
水稲除草剤
適合作物
移植水稲、直播水稲
農耕地/非農耕地
農耕地用