ワンサイドP乳剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード76375173 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

イネ科雑草と広葉作物との選択性が明瞭です
メヒシバ、イヌビエ、エノコログサなどの一年生からチガヤ、ヨシ、ススキなどの多年生に至るまで、広範囲なイネ科雑草に対して強力に作用します。
選択性が明瞭であり、豆、いも、野菜等の広葉作物の生育期にはほとんど影響を与えず、イネ科雑草を防除することができます。
多年生イネ科雑草にも高い効果
有効成分は、雑草の茎葉部および根部から容易に吸収され、体内を移行して成長点および節部の分裂組織に作用し、周辺細胞を壊死させることによって植物全体を枯死させるため、畑に侵入するシバムギ、キシュウスズメノヒエや、チガヤ、ヨシ、ススキ等の防除の難しい多年生イネ科雑草も枯殺することができます。
耐雨性にすぐれています
有効成分の吸収・移行が早いため、散布後の降雨による影響を受け難い薬剤です。
一年生イネ科雑草に対する高い効果
畑地では、主に3葉期から5葉期(だいずは10葉期)までの一年生イネ科雑草に使用することで、安定した除草効果を示します。雑草の種類、生育ステージや大きさなどに応じて適切な薬量を用いることにより、安定した殺草効果が得られます。
いろいろな場面で使用できます
広葉作物の他、水田畦畔、かんきつ、緑地管理用地などに幅広く使用することができます。
効果はゆっくり発現します
本剤の有効成分は速やかに吸収されますが、効果の発現は緩慢なため、完全に枯れるまで通常15〜20日程度かかります。

適合場所水田畦畔、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 剤形乳剤 農林水産省登録第(号)20123 性状褐色澄明可乳化油状液体 有効期限(年)3 成分フルアジホップP 17.5%、その他PRTR該当:キシレン(1種)45%、エチルベンゼン(1種)28% 適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、あずき、にんじん、だいこん、てんさい、たまねぎ、いちご、トマト、かんしょ、ばれいしょ、キャベツ、ブリッコリー、アスパラガス、やまのいも、せんきゅう、かんきつ、いぐさ、桑、ツツジ類、つばき類、とちのき、さくら、まつ、しゃりんばい、水田作物、樹木等 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする