剤形乳剤
農林水産省登録第(号)10777
性状暗赤紫色可乳化油状液体
有効期限(年)4
成分アラクロール 43.0%
適合作物こまつな、のざわな、ソルガム、かぶ、てんさい(移植栽培)、飼料用とうもろこし、とうもろこし、らっかせい、だいず、いんげんまめ、ぶどう、なし、たばこ(普通畦面被覆栽培)、ほうれんそう、いちご(親株床)、さとうきび(春植又は夏植)、いちご(本圃)、たばこ(折衷マルチ栽培)、たばこ(無被覆栽培)、キャベツ、だいこん、はくさい、いちご(施設栽培)、いちご(子苗床)、桑、ばれいしょ、かんしょ、はとむぎ、てんさい(直播栽培)、えだまめ、ブロッコリー
農耕地/非農耕地農耕地用