神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
バイカラージョーゼットブラウス
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376537
品番
SN62B-1
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
洗練バイカラー×タックデザインのキレイめ半袖ブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
色
ネイビー
性別
女性用
サイズ
13号
バスト(cm)
103
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
57
袖丈(cm)
25
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能
用途
ブラウス