SN62B-9 バイカラージョーゼットブラウス 神馬本店 76376668 SN62B-9 バイカラージョーゼットブラウス 神馬本店 76376668 SN62B-9 バイカラージョーゼットブラウス 神馬本店 76376668

バイカラージョーゼットブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76376668 品番 SN62B-9
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

洗練バイカラー×タックデザインのキレイめ半袖ブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。

サックス 性別女性用 サイズ11号 バスト(cm)99 肩幅(cm)39 着丈(cm)56 袖丈(cm)25 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、ホームクリーニング可能 用途ブラウス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする