神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
サマージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376729
品番
SN70L-2
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
爽やかなグレーボーダーをアシンメトリー×パイピングデザインでスマートに
安心の抗菌防臭加工を施し清潔感をキープ
色
グレー
性別
女性用
サイズ
9号
バスト(cm)
92
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
51
袖丈(cm)
24
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
サマージャケット