神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376826
品番
SN70W-2
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
上質なグレーボーダーを洗練のストレートシルエットで美しく
安心の抗菌防臭加工を施し清潔感をキープ
色
グレー
性別
女性用
サイズ
13号
バスト(cm)
99
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
95
袖丈(cm)
25
ウエスト(cm)
87
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
ワンピース